※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86318364
品番
WFJF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
250
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3393
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
特性
静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)