ステンレスキャスターシングルS付自在車 130径ナイロン車

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86318452 品番SUS-NJ-130S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)160 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)105×105 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5633 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする