ステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86318556 品番SUS-NRK-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5790 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする