※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター固定車 150径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86318592
品番
SUS-NK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
トラスコ品番
440-5706
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)