※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター固定車 200径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86318617
品番
SUS-NK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
220
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
トラスコ品番
440-5714
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11.5
取付寸法X×Y(mm)
112×63
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)