ステンレスキャスター自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86318662 品番SUS-NRJ-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)105×105 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5749 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする