※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター自在車 200径ナイロンホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86318714
品番
SUS-GUJ-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
440-5544
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)