※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター 自在車50径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86318784
品番
ST-50UR UNF1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
809-3413
長さ(mm)
25
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)