※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター 自在車50径ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86318793 品番 ST-50UR W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 ねじ径W3/4 軸長(mm)40 取付高(mm)74 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5315 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする