※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86318985
品番
ST-100UHFDS UNF1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
809-3137
長さ(mm)
25
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)