※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86319143
品番
ET-125RHS W3/4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
W3/4
軸長(mm)
40
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ゴム車
トラスコ品番
809-2860
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
36
旋回半径R(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)