※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8
注文コード
86319974
品番
ET-50N W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
トラスコ品番
809-2918
長さ(mm)
14
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪
ナイロン車
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86319974
ET-50N W3/8×14
46007525
ET-50N W3/8×14
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です