※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF1/2
注文コード
86319983
品番
LT-50N UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
30
ねじ径
UNF1/2
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
809-2998
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
20山
六角対辺(mm)
21
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
22
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
47
車輪径D(Φmm)
50
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86319983
LT-50N UNF1/2×14
46012057
LT-50N UNF1/2×14
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)