※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320017
品番
ST-50N W3/4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
60
ねじ径
W3/4
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ダブルベアリング
トラスコ品番
440-5277
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
10山
六角対辺(mm)
23
ストッパー
なし
取付高H(mm)
74
ねじ寸法T(mm)
40
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)