ET-75UR UNF1/2×14 ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪 ユーエイキャスター 86320202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 注文コード86320202 品番ET-75UR UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)45 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)14 取付高(mm)95 トラスコ品番809-2972 長さ(mm)14 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪ナイロンホイルウレタン車 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86320202 ET-75UR UNF1/2×14 46007753 ET-75UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする