LT-75UR W3/8×14 ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪 ユーエイキャスター 86320236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8 注文コード86320236 品番LT-75UR W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(daN)45 ねじ径W3/8 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番809-3049 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)16山 六角対辺(mm)17 ストッパーなし 取付高H(mm)95 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)65 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86320236 LT-75UR W3/8×14 46011393 LT-75UR W3/8×14 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする