ねじ込みキャスター自在車 75径ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86320254 品番 ST-75UR W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
許容荷重(daN)70 ねじ径W3/4 材質(車輪)ウレタン 仕様ダブルベアリング トラスコ品番440-5439 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式ST型自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)10山 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 取付高H(mm)97 ねじ寸法T(mm)40 偏芯E(mm)28 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする