※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/4 車輪径(Φmm)100 注文コード86320446 品番ST-100ELS W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径W3/4 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3397 長さ(mm)40 型式ST型自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)23 山数10山 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])50[51.0] 偏心E(mm)31 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする