ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86320595
品番
SUS-ST-75URS W3/4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
W3/4
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
440-5838
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)