ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86320631 品番SUS-ST-75UR W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径W3/4 軸長(mm)40 取付高(mm)97 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5846 長さ(mm)40 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする