※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320656
品番
SUS-ST-50UR M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
809-3432
長さ(mm)
35
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)