※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320866
品番
NPT-125SUES-1 M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
10
取付高(mm)
190〜163
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
809-2801
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
旋回半径(mm)
117〜131
ストッパー
回転ストッパー付
ねじT
M16
偏芯E(mm)
42〜68
特性
静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)