※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 40径 黒ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321015
品番
E-40BN-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
78×78
取付ピッチ(mm)
64×64
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
809-3448
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
64×64
取付座A×B(mm)
78×78
ストッパー
なし
取付高H(mm)
60
偏芯E(mm)
20
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪