※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
産業用キャスター右S固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321286
品番
NRKB-100(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3068
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
80×45
取付座A×B(mm)
115×80
ストッパー
右回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)