※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321392
品番
GUKB-100(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
809-2980
質量(g)
845
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
80×45
取付座A×B(mm)
115×80
ストッパー
左回転ストッパー付
取付高H(mm)
144
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪