※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
産業用キャスター左S付固定車 200径ナイロンホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321453
品番
GUKB-200(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
809-2986
質量(kg)
3
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付寸法X×Y(mm)
112×63
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
左回転ストッパー付
取付高H(mm)
250
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪