※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用キャスター左S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86321462 品番NRJB-100(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3056 質量(kg)1 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー左ダブルストッパー付 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)112 車輪径D(Φmm)100 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする