※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
産業用キャスター左S付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321471
品番
NRJB-130(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
105×105
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3058
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
左ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×82(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪