PMS-150AWLB(R) 産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86321514 PMS-150AWLB(R) 産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86321514 PMS-150AWLB(R) 産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86321514 PMS-150AWLB(R) 産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 86321514

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86321514 品番 PMS-150AWLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)250 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 用途牽引台車用 トラスコ品番440-5170 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする