※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
重量用SUSキャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321541
品番
SUS-HSG-50GFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
79
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
809-3549
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)