※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用SUSキャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86321566 品番SUS-HSG-65MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)250 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)90 材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3554 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする