※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321593
品番
SUS-HSG-65MCE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
90
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車(導電性)
トラスコ品番
809-3555
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)