HG-65GNB-AF 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86321645 HG-65GNB-AF 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86321645 HG-65GNB-AF 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86321645

重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86321645 品番HG-65GNB-AF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)92 材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86321645
2018-10-12
用途:
重量物の運搬

アジャスターを上げた時(運搬時)地面とのスキマがほとんどとれない。
動かすと、アジャスターが前にくるため、5mmほどの段差でも引っかかってしまう。坂道も登れない。
一度動かしただけで、5mmほどの段差に引っかかってしまい、アジャスターが曲がって使用不能となってしまいました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする