車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)320
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)106
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪