重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86321663 品番HR-65AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)111×67 取付ピッチ(mm)91×47 取付高(mm)92 材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5102 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)91×47 取付座A×B(mm)111×67 ストッパーなし 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする