曜日別特売
HSG-65AU 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター 86321767

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
取付高(mm)90
取付高H(mm)90
内容量1個注文コード86321767品番HSG-65AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)90材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5129車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする