※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86321821 品番 HG-75AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)320 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5099 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86321751
2019-04-14
用途:
作業用
シノハラ機設 様 (建設業・工事業)

かなりいいキャスターですか頑丈です 使い安です ありがとうございます。

対象商品:
86321751
2017-08-25
用途:
自社既存台車のキャスター交換品
有限会社モトオカ 様

発注後4日の予定が10日以上かかった。どうなっていたのか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする