※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86321855
品番
HG-75GNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
320
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
106
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
437-2425
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)