※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86321907
品番
HG-38BN-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
437-2387
車輪幅(mm)
46
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
取付高H(mm)
64
偏芯E(mm)
18
旋回半径R(mm)
44
車輪径D(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.07MB)