ユーエイキャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
38
50
車輪径D(Φmm)
50
38
50
許容荷重(daN)
150
120
150
取付高(mm)
77
64
77
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86321916
品番
HG-50BN-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
取付高(mm)
77
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
437-2395
車輪幅(mm)
46
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
取付高H(mm)
77
偏芯E(mm)
18
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.07MB)