車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)200
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)198
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5196
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪