キャスター取付用板スパナ(六角対辺)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86321995 品番 14平スパナ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです

トラスコ品番809-2867 寸法A(mm)14 寸法B(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
ポリッシャーパッド交換に

CTシングル(エアー) パッドと本体の隙間が2mm強、薄口スパナ(3mm~)では全く入らず,軸固定できず交換不可。
鉄板で治具自作するしかないと思っていたところこちらを見つけました。
厚さ実寸2.3mm ギリで入りました。
価格も安く、サンダーで削り調整するにも気後れなく加工できます。

対象商品:
86322047
2023-12-21
用途:
薄いナットの脱着
エヌテクス 様 (製造業)

以前、SK-11の『極薄スパナ』と言う商品名に騙され、実際は2.8mmもの厚みがあって使い物にならなかったが、このスパナこそ1.55mmの厚みの打ち抜きスパナで本物の『極薄』。
キャスター取り付けなど、薄さに特化した製品で価格共に非常に満足のいく製品。

対象商品:
86322022
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

取手部分が曲がった仕様があるとナットを回すのに重宝します。
本来の使用目的と異なる作業に使用する為、開口を1ミリ大きくして使用します。

対象商品:
86322004
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
86321986
2023-06-14
用途:
自転車の車載工具
製造業

薄くてかさばらないので非常に良いです。
狭いスペースのナットにも使えるので、多用途に使えます。

対象商品:
86322013
2022-10-02
用途:
価格もグー。丈夫さもグー。使いやすさもグー。
サービス業

文句なしの商品。カタログを角から角まで、探して、やっと探し当てた品。
こんな価格で、文句を言ったらバチが、当たりますよ。

対象商品:
86322004
2022-07-15
用途:
キャスターの取り付け
卸売・小売業

まとめて購入したのですが、個梱包になっていて重宝した。

対象商品:
86321977
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

バイクの手が届きにくい箇所での作業には最適です。
本締め は出来ませんが本締め以外であれば使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする