ブラックシート #3000

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86322092 品番 BKS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。

呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4 仕上り寸法(縦×横)(m)5.2×5.2 厚さ(mm)0.22 ハトメ数24 ハトメピッチ(cm)約90 質量(kg)4.5 用途建築現場などでの養生カバー。 トラスコ品番444-6721 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86322056
2024-12-06
用途:
防藻効果確認の為
サービス業

ブラックシートが安価で有るのを知らなかったので良かった。プラタンクに直ぐに藻や苔が発生するのを防止する為遮光せい

対象商品:
86322065
2024-04-21
用途:
防草シートとして
その他業種

昨今の不安定な気候条件において草刈りの労力が省けることを考えたら安いと感じました。
水を通さないので段差に雨が溜まるとボウフラが湧きやすそうですが
陽に当たる場所なら問題ないかどうかを検証したいところです。

対象商品:
86322074
2023-12-14
用途:
実験の際のビデオ撮影における光量調整
教育・研究機関

実験のビデオ撮影をする際に、窓からの光が強すぎ流路のアクリル板に色々なものが反射して写り込み、観察したいものが上手く撮影できないため、光を適度に遮断するため使用している。本来の使用目的とは異なると思うが、値段を考えれば十分役割を果たしている。

1人が参考にしています
対象商品:
86322083
2023-08-09
用途:
休耕地に敷いて草が生えないように
梅村農園 様 (農・林・水産業)

防草シートと比較したら比較にならない効果ある。さらに防水機能もあるので、大満足しています。

2人が参考にしています
2023-08-27
用途:
カーポートの囲いや冬場の垣根の囲いに使用
その他業種

一冬ではなく、耐久性もあります。
色落ちすることもなく、黒塀みたいになります。

対象商品:
86322065
2023-06-30
用途:
車の中の椅子のカバーに。
もみのき合同会社 様 (不動産業)

犬を飼っているので椅子のカバンは必要で購入しました。生地がしっかりしていて安心して使えると思います。

対象商品:
86322056
2023-05-06
用途:
資材や構造物のカバーに
建設業・工事業

災害時のイメージが強く、周囲からも浮いて目立つブルーシートの青に比べ、景観にさからわない黒は、生活の場では落ち着いて使いやすい。厚さや価格も及第点だと思います。

対象商品:
86322056
2023-01-12
用途:
メダカ飼育に!
農・林・水産業

箱の中にブラックシートを敷いてメダカ飼育しています。ブルーシートなら色々サイズや厚手薄手とありますが、なかなかブラックは無いです。
#3000なら問題なく使用できておりますが、出来れば#4000があればなぁ〜?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする