※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 包装紙・防錆紙
ユタカメイクの クラフト紙
クラフト紙ロール巻910mmx20m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
86322266
品番
A271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
タイプ
ロール
幅(cm)
91
長さ(m)
20
トラスコ品番
828-0483
材質
クラフト紙
質量(g)
930
RoHS指令(10物質対応)
対応