曜日別特売
ST-06 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322521

 

ST-06 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322521
ST-06 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322521
ST-06 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322521
ST-06 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322521

スパイダー ゴム

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)0.75
ブラック
内容量1本注文コード86322521品番ST-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ

用途各種結束、アウトドア等長さ(m)0.75太さ(Φmm)12材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチールトラスコ品番754-1571ブラック仕様両端フック高さ(mm)25質量(g)60包装形態ヘッダー袋入縦(mm)260横(mm)95材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: ツーリング時の荷物押さえ
その他業種

伸びない! これは/// 使い物にならないな 残念 です。

対象商品 : 86322433
2021-09-04
用途: サッシ窓 開放時 強風時 あおられ防止に使用
株式会社保工北海道建設業・工事業

適当な長さに、切断し使用しております 非常に便利!!

対象商品 : 86322433
2021-09-04
用途: サッシ窓 開放時に 強風時あおられ防止に使用
建設業・工事業

適当な長さに切断でき 非常に便利!! 形状がどの位置でも 固定でき 便利です

対象商品 : 86322494
2017-06-29
用途: 車内での機器の固定
サービス業

長さの調整ができ固定もしっかりとできるので大変重宝しています。

対象商品 : 86322424
2014-11-25
用途: 商品納品時の固定に利用

商品納品時のテント掛け時にバンド代わりに使用してます。どの位置でも固定できるので重宝しております。次回はドラムで購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする