※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
タイトゴムロープボビン巻 4.5Φ×100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86322713
品番
RT13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4.5
長さ(m)
100
材質
中芯:合成ゴム
色
イエロー
トラスコ品番
113-5427
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応