BC-5609 バンジーコード ユタカメイク 86323081

BC-5609 バンジーコード ユタカメイク 86323081
BC-5609 バンジーコード ユタカメイク 86323081

バンジーコード

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード86323081品番BC-5609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。

用途荷物の仮留め、固定等。標準幅(mm)5長さ(m)0.6混色質量(g)90トラスコ品番794-4233材質天然ゴム/ポリエステル
注意
※ゴムの伸長限度:元の長さの1.7倍以内でのご使用をお守り下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86323081
2019-12-10
用途: 自転車・バイクの荷物乗せ用
自動車・二輪車・自転車関連業

両端がフックの為、掛け始め 掛け終わりの位置の自由度が高い。

対象商品 : 86323167
2017-04-18
用途: 防雨カバーの固定

ある程度頻繁にカバーを取外しする箇所での利用。
5個入りで1本単品で買うよりもお得かと思い購入。
おもったよりもゴムの張力が弱く、外しやすい様に少し余裕を持たせると、風などを受けたときに、カバーがめくれ上がってしまう。一部を結んでピンピンに張った状態での使用に切り替えたが、1.7倍以上に引張っている気もするためあまり良い感じではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする