バンジーコード

バンジーコード - ユタカメイク
(2件のレビュー)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。

用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル内容量1箱(5本)
注意
※ゴムの伸長限度:元の長さの1.7倍以内でのご使用をお守り下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86323027BC-540950.4混色65
オープン
取扱い終了
86323054BC-541150.4グリーン65
オープン
取扱い終了
86323081BC-560950.6混色90
オープン
取扱い終了
86323115BC-561150.6グリーン90
オープン
取扱い終了
86323167BC-840980.4混色365
オープン
取扱い終了
86323176BC-841180.4グリーン365
オープン
取扱い終了
86323185BC-860980.6混色400
オープン
取扱い終了
86323194BC-861180.6グリーン400
オープン
取扱い終了
86323203BC-880980.8混色425
オープン
取扱い終了
86323212BC-881180.8グリーン425
オープン
取扱い終了
86323124BC-8100981.0混色455
オープン
取扱い終了
86323133BC-8101181.0グリーン455
オープン
取扱い終了
86323142BC-8120981.2混色500
オープン
取扱い終了
86323151BC-8121181.2グリーン500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86323081
2019-12-10
用途: 自転車・バイクの荷物乗せ用
自動車・二輪車・自転車関連業

両端がフックの為、掛け始め 掛け終わりの位置の自由度が高い。

対象商品 : 86323167
2017-04-18
用途: 防雨カバーの固定

ある程度頻繁にカバーを取外しする箇所での利用。
5個入りで1本単品で買うよりもお得かと思い購入。
おもったよりもゴムの張力が弱く、外しやすい様に少し余裕を持たせると、風などを受けたときに、カバーがめくれ上がってしまう。一部を結んでピンピンに張った状態での使用に切り替えたが、1.7倍以上に引張っている気もするためあまり良い感じではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする