ユタカメイク
ボール止めバンジーコード 5mm×600mm 混色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
86323246
品番
BCB609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途
各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
折径(cm)
60
太さ(Φmm)
5
材質
天然ゴム、PP
仕様
ボール止め
トラスコ品番
794-4373
色
混色
高さ(mm)
30
質量(g)
27
包装形態
裸
縦(mm)
600
横(mm)
30
材質(カバー)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中芯)
天然ゴム