ユタカメイク
穴あきゴム 20mm×70cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86323343
品番
TT-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
用途
各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
幅(mm)
20
長さ(m)
0.7
厚さ(mm)
6
材質
合成ゴム(EPDM)
仕様
両端フック
トラスコ品番
113-7100
高さ(mm)
40
質量(g)
155
包装形態
裸
縦(mm)
750
横(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応